{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 6-32 UNC | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,794 mm | |
Filetti per pollice | 32 | |
⌀ Filettatura | 3,51 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Quadro del codolo □ | 3 mm | |
⌀ Preforo | 2,85 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 10,53 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133350 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197074614 | |
Codice del produttore | 133350 6-32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina, non rivestito, UNC: 6-32
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino
34,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino
28,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
23,84 €
11,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
13,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
13,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Filetti per pollice | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ Filettatura | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro | destro |