Maschio a macchina, TiCN, G: G1/8

Codice art.: 133315 G1/8
Sconto
220,48 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 5156
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G1/8
Rivestimento TiCN
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 5156
Norma filettatura DIN 13
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,907 mm
Filetti per pollice 28
⌀ Filettatura 9,73 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
⌀ Preforo 8,8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino rosso
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 13,6 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133315 G1/8
EAN / GTIN 4045197746078
Codice del produttore 133315 G1/8

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
7
Acciaio < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafite
N
15
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile.

Raccomandazioni:

Negli acciai molto duri e nei materiali TOOLOX e HARDOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al del preforo a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).
Impiego solo con mandrino con compensazione lunghezze, anche per macchine con mandrino sincronizzato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello