{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | G1/2 | |
Rivestimento | TiCN | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 20,96 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Quadro del codolo □ | 12 mm | |
⌀ Preforo | 19 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | rosso | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 62,88 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133312 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406236724 | |
Codice del produttore | 133312 G1/2 |