• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ Chiave a bussola impact (SURFACE DRIVE) 19 mm

Codice art.: 13310M 19mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13310M 19mm
EAN / GTIN 4991644321315
Codice del produttore 13310M 19mm

Descrizione

Descrizione:

Connettore di impatto 3/8″-1/4″, con perno a molla, DIN3121 Form E
Lunghezza: 80 mm
Dimensione D2: 22 mm
D1: 27 mm
Lunghezza: 19 mm
Altezza: 64,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 19 mm
Surface Drive
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello