3/8″ Chiave a bussola impact (SURFACE DRIVE) 13 mm

Codice art.: 13310M 13mm
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13310M 13mm
EAN / GTIN 4991644321261
Codice del produttore 13310M 13mm
Numero-L L60050 248

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 80 mm
Dimensione D2: 22 mm
D1: 19,5 mm
Lunghezza: 13 mm
Altezza: 66,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 13 mm
Surface Drive
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello