3/8″ Chiave a bussola impact parete sottile (mm) 24 mm

Codice art.: 13301X 24mm
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
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13301X 24mm
EAN / GTIN 4991644345892
Codice del produttore 13301X 24mm
Numero-L L60050 5725

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 21,5 mm
D1: 32,3 mm
Lunghezza: 24 mm
Altezza: 32,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 24 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello