• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ Chiave a bussola impact parete sottile (inch) 7/8″

Codice art.: 13301A 7/8
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13301A 7/8
EAN / GTIN 4991644346752
Codice del produttore 13301A 7/8
Numero-L L60050 10452

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 80 mm
Dimensione D2: 21,5 mm
D1: 29,8 mm
Lunghezza: 22 mm
Altezza: 63,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 7/8″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello