• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ Chiave a bussola impact parete sottile (inch) 5/16″

Codice art.: 13301A 5/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13301A 5/16
EAN / GTIN 4991644346691
Codice del produttore 13301A 5/16
Numero-L L60050 8777

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 80 mm
Dimensione D2: 18,5 mm
D1: 12,3 mm
Lunghezza: 8 mm
Altezza: 66,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 5/16″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello