3/8″ Chiave a bussola impact parete sottile (inch) 1/4″

Codice art.: 13301A 1/4
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13301A 1/4
EAN / GTIN 4991644346660
Codice del produttore 13301A 1/4
Numero-L L60050 10315

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 80 mm
Dimensione D2: 18,5 mm
D1: 10 mm
Lunghezza: 6 mm
Altezza: 66,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 1/4″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello