{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | AlTiX | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Colore collarino | verde | |
Serie | Master Tap | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133015 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406207908 | |
Codice del produttore | 133015 24X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma B 6HX Filettatura sinistra 24X1,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
228,80 €
98,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
142,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
203,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
223,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
241 pezzi in magazzino
128,63 €
79,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
197,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | |||||
⌀ Filettatura | 24 mm | |||||
Tipo di filettatura | MF | |||||
Passo della filettatura | 1,5 mm | |||||
⌀ Preforo | 22,5 mm | |||||
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |