• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM Passaggio interno per LR 8X1

Codice art.: 132955 8X1
Sconto
148,20 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8×1
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco B
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Quadro del codolo □ 6,2 mm
⌀ Preforo 7 mm
⌀ Filettatura 8 mm
Tolleranza codolo h6
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori sincronizzati
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 24 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 132955 8X1
EAN / GTIN 4045197705037
Codice del produttore 132955 8X1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
40
Alluminio (a truciolo corto)
N
40
Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile con imbocco corretto e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina. Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Con adduzione interna lubrorefrigerante per aumentare la vita utensile.

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello