{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M16×1,5 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 14,5 mm | |
⌀ Filettatura | 16 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 48 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132840 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073730 | |
Codice del produttore | 132840 16X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina HSS-E Forma B 16X1,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
42,21 €
25,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
186 pezzi in magazzino
56,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
217 pezzi in magazzino
47,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza |
Tipo di filettatura | MF | MF | MF |
Misura del filetto | M16×1,5 | M16×1,5 | M16×1,5 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |