{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12×1 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 11 mm | |
⌀ Filettatura | 12 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 36 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132830 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197073075 | |
Codice del produttore | 132830 12X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E Forma B, non rivestito, MF: 12X1
su richiesta
Disponibile a magazzino
171 pezzi in magazzino
38,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
220 pezzi in magazzino
28,25 €
7,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino
30,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 4 | 3 |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
⌀ Filettatura | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Normativa | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E |
Profondità filettatura | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |