Calibro digitale IP67 con Rigazione delle ganasce 10-210mm

Codice art.: 1326924
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 1326924
EAN / GTIN 4029713019204
Codice del produttore 1326924
Numero-L L40510 1516

Descrizione

Esecuzione:

  • Classe di protezione IP67
  • Acciaio inossidabile
  • Display LCD da 7,5 mm
  • Standard di fabbrica
  • Il sistema di misurazione è insensibile agli agenti di raffreddamento e alla polvere
  • L'alloggiamento e i tasti operativi hanno un'eccellente resistenza chimica
  • Vite di bloccaggio

Descrizione:

Calibro tascabile digitale con piede di misura scorrevole per la misurazione della distanza dal foro in acciaio inox, classe di protezione IP 67, standard di fabbrica, con vite di bloccaggio, con punti a croce, abl. 0,01 mm / .0005 pollici, display LCD 7,5 mm, elettronica QuickStart, funzione QuickLock, impostazione dello zero in qualsiasi posizione, commutazione mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB), funzione PRESET. Insensibile al refrigerante e alla polvere.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe IP: IP 67
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 10 - 210
  • Limite di errore (mm): 0,03 mm
  • Limite di errore (µm): 30 µm
  • Altezza cifre: 7,5 mm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 75 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello