Calibro digitale da tasca IP67 per spessore pareti 150x40mm

Codice art.: 1326918
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1326918
EAN / GTIN 4029713019174
Codice del produttore 1326918

Descrizione

Esecuzione:

  • Classe di protezione IP67
  • Acciaio inossidabile
  • Display LCD da 7,5 mm
  • Standard di fabbrica
  • Il sistema di misurazione è insensibile agli agenti di raffreddamento e alla polvere
  • L'alloggiamento e i tasti operativi hanno un'eccellente resistenza chimica
  • Vite di bloccaggio

Descrizione:

Calibro tascabile digitale per la misurazione dello spessore delle pareti in acciaio inox, classe di protezione IP 67, standard di fabbrica, con vite di bloccaggio, con punti a croce, Abl. 0,01 mm / .0005 pollici, display LCD 7,5 mm, elettronica QuickStart, funzione QuickLock, impostazione dello zero in qualsiasi punto, commutazione mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB), funzione PRESET. Insensibile al refrigerante e alla polvere.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe IP: IP 67
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 150
  • Limite di errore (mm): 0,03 mm
  • Limite di errore (µm): 30 µm
  • Altezza cifre: 7,5 mm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello