Esecuzione:
- Il sistema di misurazione è insensibile agli agenti di raffreddamento e alla polvere
- Classe di protezione IP67
- Acciaio inossidabile
- Display LCD da 11 mm
- ISO 13385
- L'alloggiamento e i tasti operativi hanno un'eccellente resistenza chimica
- Vite di bloccaggio
- Punti trasversali interni
- Misurazione a quattro vie con intervalli di misurazione 150 e 200 mm
- Misurazione a tre vie con campo di misura 300 mm
Descrizione:
Calibro tascabile DIGI-MET in acciaio inossidabile, con ganasce di misura con punta in metallo duro. Classe di protezione IP 67 con uscita dati variabile, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con punti a croce, Abl. 0,01mm / .0005 pollici, misurazione a 4 pieghe, calibro di profondità angolare, funzione QuickLock, elettronica QuickStart, impostazione dello zero in qualsiasi punto, funzione PRESET, insensibile a refrigerante e polvere
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Classe IP: IP 67
- Calibro di profondità: rund
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 150
- Limite di errore (mm): 0,03 mm
- Limite di errore (µm): 30 µm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650