Esecuzione:
- Classe di protezione IP67
- Acciaio inossidabile
- Display LCD da 7,5 mm
- Standard di fabbrica
- Il sistema di misurazione è insensibile agli agenti di raffreddamento e alla polvere
- L'alloggiamento e i tasti operativi hanno un'eccellente resistenza chimica
- Vite di bloccaggio
Descrizione:
Calibro tascabile digitale con punte di misura angolate verso l'esterno in acciaio inox, classe di protezione IP 67, standard di fabbrica, con vite di bloccaggio, con punte a croce, Abl. 0,01 mm / .0005 pollici, display LCD 7,5 mm, elettronica QuickStart, funzione QuickLock, impostazione dello zero in qualsiasi punto, commutazione mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB), funzione PRESET. Insensibile al refrigerante e alla polvere.
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Classe IP: IP 67
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 10,5 - 160
- Limite di errore (mm): 0,03 mm
- Limite di errore (µm): 30 µm
- Altezza cifre: 7,5 mm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm
Norma:
Factory standard