Calibro digitale tascabile IP67 con incudini angolate verso l'esterno 150mm

Codice art.: 1326906
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 1326906
    EAN / GTIN 4029713019112
    Codice del produttore 1326906
    Numero-L L40510 1557

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Classe di protezione IP67
    • Acciaio inossidabile
    • Display LCD da 7,5 mm
    • Standard di fabbrica
    • Il sistema di misurazione è insensibile agli agenti di raffreddamento e alla polvere
    • L'alloggiamento e i tasti operativi hanno un'eccellente resistenza chimica
    • Vite di bloccaggio

    Descrizione:

    Calibro tascabile digitale con punte di misura angolate verso l'esterno in acciaio inox, classe di protezione IP 67, standard di fabbrica, con vite di bloccaggio, con punte a croce, Abl. 0,01 mm / .0005 pollici, display LCD 7,5 mm, elettronica QuickStart, funzione QuickLock, impostazione dello zero in qualsiasi punto, commutazione mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB), funzione PRESET. Insensibile al refrigerante e alla polvere.

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Classe IP: IP 67
    • Lettura: 0,01 mm
    • Campo di misura (mm): 20,5 - 170
    • Limite di errore (mm): 0,03 mm
    • Limite di errore (µm): 30 µm
    • Altezza cifre: 7,5 mm
    • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm

    Norma:

    Factory standard

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello