Calibro digitale tascabile IP67 con DATA VAR. rect. d.gauge 200x50mm

Codice art.: 1326518
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 1326518
EAN / GTIN 4029713019099
Codice del produttore 1326518
Numero-L L40510 1931

Descrizione

Esecuzione:

  • Il sistema di misurazione non è sensibile ai fluidi e agli agenti di raffreddamento
  • Classe di protezione IP67
  • Acciaio inossidabile
  • Display LCD da 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Vite di bloccaggio
  • Punti trasversali interni
  • Misurazioni a quattro vie

Descrizione:

Calibro tascabile DIGI-MET in acciaio inossidabile, classe di protezione IP 67 con uscita dati variabile, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con punti a croce, lettura 0,01mm / .0005 pollici, misurazione quadrupla, calibro di profondità angolare, funzione QuickLock, elettronica QuickStart, impostazione dello zero in qualsiasi punto, funzione PRESET, insensibile a refrigerante e polvere

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe IP: IP 67
  • Calibro di profondità: Rettangolare
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 200
  • Limite di errore (mm): 0,03 mm
  • Limite di errore (µm): 30 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 50 mm

Norma:

ISO 13385

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello