Calibro tascabile digitale IP67 con DATA VAR. calibro d.retto 150x40mm

Codice art.: 1326517
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 1326517
    EAN / GTIN 4029713024727
    Codice del produttore 1326517

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Il sistema di misurazione non è sensibile ai fluidi e agli agenti di raffreddamento
    • Classe di protezione IP67
    • Acciaio inossidabile
    • Display LCD da 7,5 mm
    • ISO 13385
    • Vite di bloccaggio
    • Punti trasversali interni
    • Misurazioni a quattro vie

    Descrizione:

    Calibro tascabile DIGI-MET in acciaio inossidabile, classe di protezione IP 67 con uscita dati variabile, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con punti a croce, lettura 0,01mm / .0005 pollici, misurazione quadrupla, calibro di profondità angolare, funzione QuickLock, elettronica QuickStart, impostazione dello zero in qualsiasi punto, funzione PRESET, insensibile a refrigerante e polvere

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Classe IP: IP 67
    • Calibro di profondità: Rettangolare
    • Lettura: 0,01 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 150
    • Limite di errore (mm): 0,03 mm
    • Limite di errore (µm): 30 µm
    • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello