{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10 | |
Rivestimento | vaporizzato | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Quadro del codolo □ | 8 mm | |
⌀ Preforo | 8,5 mm | |
⌀ Filettatura | 10 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132645 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197648921 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E M10
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.242 pezzi in magazzino
16,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
927 pezzi in magazzino
35,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.111 pezzi in magazzino
20,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | vaporizzato | vaporizzato | TiN |
Tipo di filettatura | M | M | M |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ Codolo Ds | 10 | 10 | 10 |