Calibro tascabile digitale IP 67 senza calibro di profondità 300x65 mm IW

Codice art.: 132642260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 132642260
    EAN / GTIN 4029713049270
    Codice del produttore 132642260

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Il sistema di misurazione è sensibile ai fluidi e agli agenti di raffreddamento
    • Classe di protezione IP67
    • Acciaio inossidabile
    • Display LCD da 11 mm
    • ISO 13385
    • L'alloggiamento e i tasti operativi hanno un'eccellente resistenza chimica
    • Vite di bloccaggio
    • Punti trasversali interni
    • Misurazioni a quattro vie

    Descrizione:

    Calibro tascabile DIGI-MET in acciaio inossidabile, classe di protezione IP 67, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con punte a croce, abl. 0,01mm / .0005 pollici, misurazione a 3 posizioni, funzione QuickLock, elettronica QuickStart, azzeramento in qualsiasi posizione, funzione PRESET, insensibile a refrigeranti e polvere; con radio integrata

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Classe IP: IP 67
    • Calibro di profondità: Nessuno
    • Lettura: 0,01 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 300
    • Limite di errore (mm): 0,04 mm
    • Limite di errore (µm): 40 µm
    • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 65 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello