Calibro tascabile digitale IP67, senza calibro di profondità 300x65mm

Codice art.: 1326422
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1326422
EAN / GTIN 4029713019075
Codice del produttore 1326422
Numero-L L40510 1574

Descrizione

Esecuzione:

  • Il sistema di misurazione è insensibile agli agenti di raffreddamento e alla polvere
  • Classe di protezione IP67
  • Acciaio inossidabile
  • Display LCD da 11 mm
  • ISO 13385
  • L'alloggiamento e i tasti operativi hanno un'eccellente resistenza chimica
  • Vite di bloccaggio
  • Punti trasversali interni
  • Misurazione a quattro vie con intervalli di misurazione 150 e 200 mm
  • Misurazione a tre vie con campo di misura 300 mm

Descrizione:

Calibro tascabile DIGI-MET in acciaio inossidabile, classe di protezione IP 67, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con punte a croce, abl. 0,01mm / .0005 pollici, misurazione tripla, funzione QuickLock, elettronica QuickStart, impostazione dello zero in qualsiasi punto, funzione PRESET, insensibile al refrigerante e alla polvere

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe IP: IP 67
  • Calibro di profondità: Nessuno
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 300
  • Limite di errore (mm): 0,04 mm
  • Limite di errore (µm): 40 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 65 mm

Norma:

ISO 13385

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello