Calibro tascabile digitale IP67, calibro di profondità rettangolare 200x50mm

Codice art.: 1326418
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 1326418
    EAN / GTIN 4029713019068
    Codice del produttore 1326418
    Numero-L L40510 1461

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Il sistema di misurazione è insensibile agli agenti di raffreddamento e alla polvere
    • Classe di protezione IP67
    • Acciaio inossidabile
    • Display LCD da 11 mm
    • ISO 13385
    • L'alloggiamento e i tasti operativi hanno un'eccellente resistenza chimica
    • Vite di bloccaggio
    • Punti trasversali interni
    • Misurazione a quattro vie con intervalli di misurazione 150 e 200 mm
    • Misurazione a tre vie con campo di misura 300 mm

    Descrizione:

    Calibro tascabile DIGI-MET in acciaio inox, classe di protezione IP 67, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con punte a croce, abl. 0,01mm / .0005 pollici, misura 4 volte, calibro di profondità quadrato, funzione QuickLock, elettronica QuickStart, impostazione dello zero in qualsiasi punto, funzione PRESET, insensibile al refrigerante e alla polvere.

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Classe IP: IP 67
    • Calibro di profondità: Rettangolare
    • Lettura: 0,01 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 200
    • Limite di errore (mm): 0,03 mm
    • Limite di errore (µm): 30 µm
    • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 50 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello