Calibro tascabile digitale IP 67 calibro di profondità angolare 150x40 mm IW

Codice art.: 132641760
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 132641760
EAN / GTIN 4029713049256
Codice del produttore 132641760
Numero-L L40510 1913

Descrizione

Esecuzione:

  • Il sistema di misurazione è sensibile ai fluidi e agli agenti di raffreddamento
  • Classe di protezione IP67
  • Acciaio inossidabile
  • Display LCD da 11 mm
  • ISO 13385
  • L'alloggiamento e i tasti operativi hanno un'eccellente resistenza chimica
  • Vite di bloccaggio
  • Punti trasversali interni
  • Misurazioni a quattro vie

Descrizione:

Calibro tascabile DIGI-MET in acciaio inossidabile, classe di protezione IP 67, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con punte a croce, abl. 0,01mm / .0005 pollici, misurazione a 4 posizioni, calibro di profondità angolare, funzione QuickLock, elettronica QuickStart, impostazione dello zero in qualsiasi punto, funzione PRESET, insensibile a refrigerante e polvere; con radio integrata

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe IP: IP 67
  • Calibro di profondità: Rettangolare
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 150
  • Limite di errore (mm): 0,03 mm
  • Limite di errore (µm): 30 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm

Norma:

ISO 13385

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello