Maschio a macchina in metallo duro M4

Codice art.: 132570 M4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HM
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h6
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,7 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 4,5 mm
Quadro del codolo □ 3,4 mm
⌀ Preforo 3,3 mm
⌀ Filettatura 4 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino bianco
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 12 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 132570 M4
EAN / GTIN 4045197072009

Tabella dati

GG(G)
K
16
CuZn
N
20
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Estremamente stabili, con imbocco corto (2 − 3 spire).
Esecuzione in HMI.

Vantaggi:

Ottima autoguida.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello