{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M2,5 | |
Rivestimento | nitrurato e vaporizzato | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,8 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,1 mm | |
⌀ Preforo | 2,05 mm | |
⌀ Filettatura | 2,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità filettatura | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132420 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197071514 | |
Codice del produttore | 132420 M2,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E-PM, nitrurato e vaporizzato, M: M2,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
42,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
37,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino
31,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino
18,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
36,09 €
22,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rivestimento | nitrurato e vaporizzato | TiAlN | AlTiX | TiN | DLC |
⌀ Preforo | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm |
Normativa | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | Norma interna |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 4×D in caso di foro di passaggio |
⌀ Codolo Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |