Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM M10

Codice art.: 132280 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M10
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma Norma interna
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco B
    Codolo DIN 1835 B con h6
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 1,5 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Quadro del codolo □ 8 mm
    ⌀ Preforo 8,5 mm
    ⌀ Filettatura 10 mm
    Tolleranza codolo h6
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori sincronizzati
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino blu
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 25 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 132280 M10
    EAN / GTIN 4045197446145
    Codice del produttore 132280 M10

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    40
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    37
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    22
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    35
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione stabile con imbocco corretto e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina. Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

    Nota:

    Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello