Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Forma B 6GX M14

Codice art.: 132193 M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M14
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 376
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 3X 6GX
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 2 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo 12 mm
⌀ Filettatura 14 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino blu
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 42 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 132193 M14
EAN / GTIN 4062406209353
Codice del produttore 132193 M14

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su acciai tipo Duplex.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura
  • Rivestimento multistrato in TiAlN di ultimissima generazione
  • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali

Classe di tolleranza ISO 3X/6GX. Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione post tempra.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello