Calibro tascabile digitale con DATA VAR. senza calibro di profondità 65mm 300mm

Codice art.: 1320522
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 1320522
    EAN / GTIN 4029713019020
    Codice del produttore 1320522

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Sistema di misurazione induttivo, resistente all'umidità e al sudore
    • Acciaio inossidabile
    • Display LCD da 11 mm senza uscita dati, 7,5 mm con uscita dati
    • ISO 13385
    • Vite di bloccaggio
    • Punti trasversali interni
    • Misurazione a quattro vie con intervalli di misurazione 150 e 200 mm
    • Misurazione a tre vie con campo di misura 300 mm

    Descrizione:

    Calibro tascabile DIGI-MET 300 mm in acciaio inox, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con punti di incrocio Display LCD 7,5mm, lettura 0,01mm / .0005 pollici, calibro di profondità quadrato, uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB) Elettronica QuickStart, funzione QuickLock, impostazione dello zero in qualsiasi punto, cambio mm/pollici.

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Calibro di profondità: Nessuno
    • Lettura: 0,01 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 300
    • Limite di errore (mm): 0,04 mm
    • Limite di errore (µm): 40 µm
    • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 65 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello