Calibro tascabile digitale con DATA VAR. calibro di profondità retto 50mm 200mm

Codice art.: 1320519
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1320519
EAN / GTIN 4029713019013
Codice del produttore 1320519
Numero-L L40510 1312

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di misurazione induttivo, resistente all'umidità e al sudore
  • Acciaio inossidabile
  • Display LCD da 11 mm senza uscita dati, 7,5 mm con uscita dati
  • ISO 13385
  • Vite di bloccaggio
  • Punti trasversali interni
  • Misurazione a quattro vie con intervalli di misurazione 150 e 200 mm
  • Misurazione a tre vie con campo di misura 300 mm

Descrizione:

Calibro tascabile DIGI-MET 200 mm, in acciaio inox, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con punti incrociati Display LCD 7,5mm, lettura 0,01mm / .0005 pollici, calibro di profondità quadrato, uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart-electronics, funzione QuickLock, impostazione dello zero in qualsiasi posizione, commutazione mm/pollici.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Calibro di profondità: Rettangolare
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 200
  • Limite di errore (mm): 0,03 mm
  • Limite di errore (µm): 30 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 50 mm

Norma:

ISO 13385

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello