Esecuzione:
- Sistema di misurazione induttivo, resistente all'umidità e al sudore
- Acciaio inossidabile
- Display LCD da 11 mm senza uscita dati, 7,5 mm con uscita dati
- ISO 13385
- Vite di bloccaggio
- Punti trasversali interni
- Misurazione a quattro vie con intervalli di misurazione 150 e 200 mm
- Misurazione a tre vie con campo di misura 300 mm
Descrizione:
Calibro tascabile DIGI-MET 150 mm in acciaio inox, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con punti di incrocio Display LCD 7,5mm, lettura 0,01mm / .0005 pollici, calibro di profondità rotondo, uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB) Elettronica QuickStart, funzione QuickLock, impostazione dello zero in qualsiasi posizione, cambio mm/pollici.
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Calibro di profondità: rund
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 150
- Limite di errore (mm): 0,03 mm
- Limite di errore (µm): 30 µm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm
Norma:
ISO 13385