Chiave per tubi, modello Stillson max. 102mm

Codice art.: 131A.36
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
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 131A.36
    EAN / GTIN 3148516740724
    Codice del produttore 131A.36
    Numero-L L60130 5922

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Chiave per tubi molto robusta, denti temprati a 55 HRc
    • Applicazione molto precisa grazie alla lavorazione fine del filetto e del rullo

    Proprietà:

    • A max. [″]: 3'1/2
    • A max. [mm]: 102
    • B [mm]: 49,5
    • C [mm]: 30,5
    • E [mm]: 30,5
    • L [″]: 36
    • L [mm]: 900
    • [kg]: 6.000

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello