SLS STILLSON PIPE WRENCH 24'

Codice art.: 131A.24SLS
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 131A.24SLS
EAN / GTIN 3662424042409
Codice del produttore 131A.24SLS
Numero-L L60130 10730

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali
  • Chiave per tubi molto robusta, denti temprati a 55 HRc. Applicazione molto precisa grazie alla lavorazione fine del filo e del rullo

Proprietà:

  • A max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • B [mm]: 41.5
  • E [mm]: 27.5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 3.025

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello