SLS STILLSON PIPE WRENCH 18'

Codice art.: 131A.18SLS
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 131A.18SLS
EAN / GTIN 3662424042393
Codice del produttore 131A.18SLS
Numero-L L60130 10468
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali
  • Chiave per tubi molto robusta, denti temprati a 55 HRc. Applicazione molto precisa grazie alla lavorazione fine del filo e del rullo

Proprietà:

  • A max. [″″: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 32.0
  • E [mm]: 24.0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.825

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello