Rondelle di spessore per dischi in fibra QUICK-CHANGE 75-6x40 mm R-6x40

Codice art.: 131783
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 131783
EAN / GTIN 9003171317831
Codice del produttore 131783

Descrizione

Descrizione:

Con questo accessorio DI QUALITÀ, puoi montare il disco Quick-Change in modo semplice e sicuro sulla mini smerigliatrice angolare. Gli accessori sono disponibili nelle misure più comuni con un diametro di 50 e 75 mm.

Proprietà:

  • Forma: Accessori per dischi a sostituzione rapida
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : Medium
  • Diametro: 75 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Per dischi con diametro di 50 e 75 mm
  • Per la mini smerigliatrice angolare

Uso:

  • Accessori per dischi a cambio rapido per il montaggio su mini smerigliatrici angolari

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello