Rondelle di spessore per dischi in fibra QUICK-CHANGE 50-6x40 mm R-6x40

Codice art.: 131779
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 131779
    EAN / GTIN 9003171317794
    Codice del produttore 131779
    Numero-L L50140 2880

    Descrizione

    Descrizione:

    Con questo accessorio DI QUALITÀ, puoi montare il disco Quick-Change in modo semplice e sicuro sulla mini smerigliatrice angolare. Gli accessori sono disponibili nelle misure più comuni con un diametro di 50 e 75 mm.

    Proprietà:

    • Forma: Accessori per dischi a sostituzione rapida
    • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : Medium
    • Diametro: 50 mm
    • Grana: 40
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Per dischi con diametro di 50 e 75 mm
    • Per la mini smerigliatrice angolare

    Uso:

    • Accessori per dischi a cambio rapido per il montaggio su mini smerigliatrici angolari

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello