{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Rivestimento | vaporizzato | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | Norma interna | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 3,4 mm | |
⌀ Preforo | 5 mm | |
⌀ Filettatura | 6 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 131765 M6 | |
Codice del produttore | 131765 M6 |