• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantaloni antipioggia ignifughi Livello 2 Alta Vis giallo/blu navy L

Codice art.: 131320223389L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 131320223389L
EAN / GTIN 7330509783597
Codice del produttore 131320223389L

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
67% poliestere, 33% cotone, rivestito in PVC, resistente al vento e all'acqua, ignifugo, antistatico, 390 g/m²
Tasche
Tasca sulle gambe con soffietto e patta
Apertura con patta per consentire l'uscita delle tasche per i chiodi
Dettagli
Cinghie
Elastico e coulisse sul girovita
Chiusure a scatto in plastica
Chiusure a scatto in plastica
Saldate. cuciture saldate
Bretelle regolabili e rimovibili con elastico
Riflettore stampato
Funzionalità
Vento e impermeabile con cuciture saldate

Finitura
Fondo gamba regolabile con bottoni, Fondo gamba regolabile con a strappo

Reflex
Nastro riflettente stampato

Descrizione:

  • Pantaloni antipioggia resistenti all'acqua per chi svolge mansioni che richiedono un abbigliamento antipioggia resistente ma allo stesso tempo flessibile, in cui si deve essere anche visibili
  • I pantaloni sono antivento e impermeabili con cuciture saldate che non permettono all'umidità di penetrare
  • Buona vestibilità con ampio elastico sul retro, bretelle regolabili e staccabili e fondo gamba regolabile con bottoni e a strappo
  • Tasca sulle gambe con soffietto e coperchio, apertura con coperchio per la possibilità di appendere fuori le tasche dei chiodi
  • Ha riflessi di trasferimento
  • Certificato secondo EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello