Esecuzione:
Materiale principale
67% poliestere, 33% cotone, rivestito in PVC, resistente al vento e all'acqua, ignifugo, antistatico, 390 g/m²
Tasche
Tasca sulle gambe con soffietto e patta
Apertura con patta per consentire l'uscita delle tasche per i chiodi
Dettagli
Cinghie
Elastico e coulisse sul girovita
Chiusure a scatto in plastica
Chiusure a scatto in plastica
Saldate. cuciture saldate
Bretelle regolabili e rimovibili con elastico
Riflettore stampato
Funzionalità
Vento e impermeabile con cuciture saldate
Finitura
Fondo gamba regolabile con bottoni, Fondo gamba regolabile con a strappo
Reflex
Nastro riflettente stampato
Descrizione:
- Pantaloni antipioggia resistenti all'acqua per chi svolge mansioni che richiedono un abbigliamento antipioggia resistente ma allo stesso tempo flessibile, in cui si deve essere anche visibili
- I pantaloni sono antivento e impermeabili con cuciture saldate che non permettono all'umidità di penetrare
- Buona vestibilità con ampio elastico sul retro, bretelle regolabili e staccabili e fondo gamba regolabile con bottoni e a strappo
- Tasca sulle gambe con soffietto e coperchio, apertura con coperchio per la possibilità di appendere fuori le tasche dei chiodi
- Ha riflessi di trasferimento
- Certificato secondo EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1