Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM M12

Codice art.: 131125 M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M12
    Rivestimento DLC
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma Norma interna
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco B
    Codolo DIN 1835 B con h6
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 1,75 mm
    Lunghezza complessiva L 110 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Quadro del codolo □ 9 mm
    ⌀ Preforo 10,2 mm
    ⌀ Filettatura 12 mm
    Tolleranza codolo h6
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori sincronizzati
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino giallo
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 30 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 131125 M12
    EAN / GTIN 4045197648518
    Codice del produttore 131125 M12

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    30
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    30
    Alluminio > 10% Si
    N
    25
    PMMA acrile
    N
    25
    AFK aramide
    N
    5
    PA 66 GF30
    N
    15
    PTFE CF25
    N
    25
    Cu
    N
    55
    CuZn
    N
    35
    GFRP
    N
    6
    CFRP
    N
    4
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione stabile con imbocco corretto e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego su macchine con mandrino sincronizzato. La guida avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina.
    Con speciale rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione per durate ottimali.
    Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

    Nota:

    Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello