Bit per maschi a filettare M8

Codice art.: 130992 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento es. vaporizzata
Tipo di filettatura M
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Angolo di filetto 60 grado
Forma dell’imbocco B
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Tipo di utensile di filettatura Serie di Maschi a filettare a mano
Passo della filettatura 1,25 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Lunghezza taglienti Lc 18 mm
⌀ Posizione libera D1 6 mm
⌀ Preforo 6,8 mm
Tipo di prodotto Bit per maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130992 M8
EAN / GTIN 4067263295860
Codice del produttore 130992 M8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello