{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | |
Per filettatura | M3 | |
Tipo di filettatura | M | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | ANSI B 1.20.1 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Forma dell’imbocco | B | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 32 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 9 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 2,2 mm | |
⌀ Preforo | 2,5 mm | |
Tipo di prodotto | Bit per maschi a filettare |
Codice articolo | 130990 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406281229 | |
Codice del produttore | 130990 M3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit per maschi a filettare M3
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
7,46 €
5,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
7,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | M | M |
Normativa | ANSI B 1.20.1 | Norma interna |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
Tipo di prodotto | Bit per maschi a filettare | Bit per maschi a filettare |