Maschio a mano trapezoidale singolo Semifinitore TR10X3

Codice art.: 130780 TR10X3
Sconto
278,72 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tr Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: TR
  • Angolo di filetto: 30
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Classe di tolleranza: DIN 103 7H

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto 10
    Rivestimento non rivestito
    Tipo di filettatura TR
    Angolo di filetto 30 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma Norma interna
    Classe di tolleranza DIN 103 7H
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 3 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    ⌀ Codolo Ds 7 mm
    Quadro del codolo □ 5,5 mm
    ⌀ Preforo 7,25 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino senza
    Numero taglienti Z 3
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 130780 TR10X3
    EAN / GTIN 4062406087692
    Codice del produttore 130780 TR10X3

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Olio
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Set composto da 3 pezzi, 1 sbozzatore, 1 semifinitore e 1 finitore.
    • Sgrossatore con imbocco lungo
    • Finitore con tolleranza 7H

    Nota:

    Solo per maschiatura a mano.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello