{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 18 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | TR | |
Angolo di filetto | 30 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | Norma interna | |
Classe di tolleranza | DIN 103 7H | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 14,25 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130770 TR18X4 | |
EAN / GTIN | 4062406087647 | |
Codice del produttore | 130770 TR18X4 |