Set di maschi a mano, non rivestito, BSW: W1/8

Codice art.: 130670 W1/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BSW Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: BSW
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 351
  • Forma dell’imbocco: A; D; C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto W1/8
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura BSW
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 351
Forma dell’imbocco A; D; C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,635 mm
Filetti per pollice 40
⌀ Filettatura 3,18 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Quadro del codolo □ 2,7 mm
⌀ Preforo 2,5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Colore collarino senza
Profondità filettatura 6,36 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130670 W1/8
EAN / GTIN 4045197067814
Codice del produttore 130670 W1/8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da tre pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.

Uso:

Per filettatura Whitworth a norma BSW BS84 nel campo di tolleranza media.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello