{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G 1/2 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 5157 | |
Forma dell’imbocco | C; D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 20,96 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Quadro del codolo □ | 12 mm | |
⌀ Preforo | 19 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Serie di Maschi a filettare a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 41,92 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130660 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263036456 | |
Codice del produttore | 130660 G1/2 |