• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Set di maschi a mano, non rivestito, G: G1/8

Codice art.: 130650 G1/8
Sconto
24,78 €
Price per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 19 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 5157
  • Forma dell’imbocco: C; D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G1/8
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 5157
Forma dell’imbocco C; D
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,907 mm
Filetti per pollice 28
⌀ Filettatura 9,73 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
⌀ Preforo 8,8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Colore collarino senza
Profondità filettatura 29,19 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130650 G1/8
EAN / GTIN 4045197067753
Codice del produttore 130650 G1/8
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da due pezzi, 1 sgrossatore e 1 finitore.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello