{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G3/8 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,337 mm | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Filettatura | 16,66 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 15,25 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 49,98 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130560 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067715 | |
Codice del produttore | 130560 G3/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschio a mano Finitore G3/8
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
30,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino
63,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
⌀ Filettatura | 16,66 | 16,66 |
Passo della filettatura | 1,337 | 1,337 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Direzione di taglio | destro | destro |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco ;fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco ;fino a 3×D in caso di foro di passaggio |