• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore universale a 3 bracci 450x500mm

Codice art.: 1305425
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1305425
EAN / GTIN 4036976125139
Codice del produttore 1305425

Descrizione

Descrizione:

Particolarmente indicato per estrarre pulegge pesanti e a più gole, volani, ruote dentate, ecc.
Le tre traverse sono equidistanti e fissate sul mozzo mediante perni
Griffa con collegamento a vite

Proprietà:

  • Numero di bracci: 3
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 36 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 28 mm
  • Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP3
  • Larghezza tra i piani [mm: 36 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 500 mm
  • Larghezza di serraggio al di fuori del tiro (min.) [mm]: 150 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 450 mm
  • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 530 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: G 1 x 360
  • Forza di trazione (max.) [t]: 10
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • Scala graduata disponibile: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello